Maşină de înşurubat cu acumulatori M12CD-0

Cod articol: L00800 359
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 359
EAN / GTIN 4002395000968
Număr producător 4933440450
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Montare directă a burghiului hexagonal de 1/4″ pentru schimbarea ușoară a burghiului
  • Șurubelniță cu 2 viteze
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Motor POWERSTATE® fără percuție pentru cele mai dificile aplicații
  • Electronica RECDLINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii pentru mașină și baterie, menținând puterea constantă sub sarcină
  • Bateria RECDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și furnizare de energie fără pierderi pentru o durată de viață prelungită a sculei și o durată de viață mai mare
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru optimizarea duratei de viață a sculei și o durată de viață mai lungă a bateriei
  • Montare directă cu bit hexagonal 1/4
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Iluminare cu LED a zonei de lucru
  • Compatibilitate de sistem 100% cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Diametru de găurire pentru lemn: 25
  • Diametru de găurire pentru oțel: 10
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 2 (M12 B2)
  • Greutate cu acumulator: 1,2
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Max. Diametru de găurire în oțel [mm]: 10
  • Diametru de găurire maxim. Cuplu de torsiune [Nm]: 37
  • Varianta produsului: M12 CD-0
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie

Descărcări și documente

Produse potrivite