M18BLSAG125XPD-0 Polizor unghiular cu acumulatori 125 mm

Cod articol: L00800 3272
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 3272
EAN / GTIN 4058546413958
Număr producător 4933492645
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • 11.000 RPM - optimizat pentru aplicații de tăiere
  • Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul împotriva rănilor provocate de recul
  • Sistem FIXTEC™ integrat pentru schimbarea discului fără scule
  • 11.000 RPM - optimizat pentru aplicații de tăiere
  • Motor puternic fără perii - cu o putere cu fir comparabilă cu cea a unui polizor de 800 W
  • Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular fără fir din gamă
  • Ambreiajul de siguranță protejează utilizatorul de rănile provocate de recul
  • Sistem FIXTEC™ integrat pentru schimbarea discului fără scule
  • Întrerupător de siguranță fără blocare cu funcție de blocare a liniei pentru a preveni pornirea automată
  • Protecție fără cheie de 125 mm cu clemă de protecție la tăiere
  • Apărătoarea de praf integrată previne pătrunderea murdăriei și prelungește durata de viață a motorului
  • Design subțire al mânerului
  • Motorul fără perii, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK™ asigură putere, autonomie și durabilitate
  • Sistem de baterii flexibil: compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Anti-recul: Da
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Frână: nu
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu baterie (EPTA): 2,4 (M18 B4) kg
  • Turaţie de mers în gol: 11.000 min¹
  • Adâncime max. De separare: 33 mm
  • Întrerupător: Întrerupător de siguranţă
  • Diametru disc: 125 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3091 Clasa 9 Li-Metal
  • Protecţie la repornire: Da

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie

Produse potrivite