L4NL400-301 Lampă de gât cu baterie

Cod articol: L00800 3099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tip produs Lanternă de frunte

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 3099
EAN / GTIN 4058546376925
Număr producător 4933479898
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Încarcă în mod convenabil bateria REDLITHIUM™ USB cu ajutorul cablului USB-C prin intermediul unei surse de alimentare USB sau al unei prize de perete (fișa de alimentare nu este inclusă)
  • Cablu USB inclus
  • Soluție de iluminat TRUEVIEW™ cu până la 400 de lumeni
  • Autonomie de până la 8 ore cu o baterie USB REDLITHIUM™ de 3,0 Ah
  • 2 moduri de alimentare pentru un control mai bun al luminii și o memorie pentru ultimul mod setat atunci când lumina este pornită
  • Rotație verticală de 130° a capului de lumină pentru o ajustare optimă a razei de lumină
  • Material ergonomic, rezistent la transpirație, pentru un confort sporit
  • Rezistent la majoritatea substanțelor chimice utilizate în atelierele auto
  • Clasificare IP50 pentru protecție împotriva prafului și rezistență la căderi de până la 2 m

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x L4 B3
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterie: REDLITHIUM™ USB
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,23 (L4 B3)
  • Încărcător inclus: cablu USB

Livrare:

1 x baterie L4 B3, cablu USB, blister

Produse potrivite