Polizor drept cu acumulator M18FDGROVB-0X

Cod articol: L00800 3068
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 3068
EAN / GTIN 4058546412401
Număr producător 4933480955
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Control al vitezei pentru un control maxim
  • Blocare ONE-KEY™ a sculei, urmărire și securitate a sculei
  • Blocarea axului - productivitate sporită
  • Control maxim pentru orice aplicație - control al vitezei în 5 trepte, ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, cu freze din carbură și accesorii de până la 75 mm
  • Putere cu fir similară cu cea a unui polizor unghiular de 1200 W
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security oferă o platformă gratuită de urmărire și gestionare a inventarului bazată pe cloud pentru uneltele dumneavoastră
  • ONE-KEY™ oferă, de asemenea, blocarea de la distanță a sculelor
  • Blocarea axului - productivitate sporită prin reducerea a 2 chei
  • RAPIDSTOP™- oprește toate accesoriile în mai puțin de 2 secunde
  • Fixare universală pentru accesorii de 6 și 8 mm
  • 2 LED-uri în jurul accesoriului pentru a ilumina zona de lucru
  • Mâner subțire
  • Grila de praf detașabilă previne pătrunderea murdăriei și prelungește durata de viață a motorului
  • Partea frontală cauciucată pentru o manevrare confortabilă
  • Funcție de blocare a liniei pentru a preveni pornirea automată
  • M18 FUEL™ este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori
  • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente cheie - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™
  • Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare durabilitate posibilă
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Brushless
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Cărgător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Diametru maxim de prindere [mm]: 6 & 8
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: clește de prindere de 6 & 8 mm, cheie, husă de protecție

Livrare:

Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, cutie HD, mandrină de prindere de 6 și 8 mm, cheie, protecție împotriva prafului

Descărcări și documente

Produse potrivite