Maşină de înşurubat cu acumulatori M12BSD-0

Cod articol: L00800 282
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 282
EAN / GTIN 4002395006021
Număr producător 4933447135
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță compactă fără fir foarte compactă, cu o lungime de numai 169 mm
  • Cuplu de până la 20 Nm
  • Suport pentru biți 1/4-Hex pentru o utilizare ușoară, schimbare a burghiului cu o singură mână
  • ElectronicăREDLINK® - protecția la suprasarcină în mașină și baterie asigură o durată de viață lungă
  • Reglare cuplu cu 15 viteze plus setarea burghiului
  • Mâner optimizat cu tampon de prindere moale pentru cea mai bună ergonomie și aderență
  • Iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE™-M12®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/acumulatori: 0
  • Tip de baterii/acumulatori: Li-ion
  • Diametru de găurire pentru lemn: 16
  • Diametru de găurire pentru oțel: 10
  • Pe tehnologie: Periat
  • Viteza de rotație la ralanti: 500
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Greutate cu acumulator: 0,90
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Cadou disponibil: Nu
  • Viteza de deplasare [min_1]: 0 - 500
  • Viteza maximă: 0 - 500
  • Viteza de deplasare [min. Diametru de găurire în oțel [mm]: 10
  • Diametru de găurire maxim. Cuplu de torsiune [Nm]: 20
  • Varianta produsului: M12 BSD-0
  • Tensiune [V]: 12

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie

Descărcări și documente

Produse potrivite