M12BI-0 COMPRESOR CU BATERII

Cod articol: L00800 2474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
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
Tensiunea acumulatorului 12 V
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip produs Compresor

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 2474
EAN / GTIN 4058546220693
Număr producător 4933464124
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru umflarea anvelopelor de mașină
  • Design compact
  • Picior antivibrație - acoperirea din cauciuc împiedică alunecarea sculei în timpul utilizării
  • Funcție de oprire automată - unitatea se oprește automat după ce atinge presiunea prestabilită
  • Afișaj LCD luminat cu citire digitală a presiunii
  • Depozitare ușoară a furtunului (66 cm) disponibil pe unitate
  • Bateria REDLITHIUM oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și durabilitate mai mare decât modelele anterioare (bateria nu este inclusă)
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M12
  • Conţinut livrare:: ac cu bilă, duză de umflare, adaptor pentru supapa Schrader, adaptor pentru supapa Presta

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii: 0
  • Tip de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,6
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Varianta de produs: M12 BI-0
  • Volumea [V]: 12
  • Echipament standard: Conţinut livrare:: Ac cu bilă, adaptor pentru supapă auto, adaptor pentru supapă Schrader, adaptor pentru supapă Presta

Livrare:

Ac cu bilă, adaptor supapă auto, adaptor supapă Schrader, adaptor supapă Presta

Descărcări și documente

Produse potrivite