Compresor cu baterie (M18 BI-0)

Cod articol: L00800 2381
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol L00800 2381
EAN / GTIN 4058546348991
Număr producător 4933478706
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a anvelopelor de autoturisme, camioane ușoare și echipamente compacte
  • Umflați anvelopele sprinter 235/65R16 în mai puțin de 1 minut
  • Suport antivibrații cu picioare complet din cauciuc pentru a nu se mișca în timpul umflării
  • Umpleți până la 30 de anvelope cu un pachet de baterii M18 5.0
  • Capacitate maximă de 10,3 bari
  • Funcția de verificare automată a presiunii se activează pentru a asigura atingerea țintei de bar
  • Oprirea automată la barul selectat previne supraumflarea
  • Tehnologia de oprire automată umflă la presiunea preselectată de utilizator pentru o umflare foarte precisă
  • Livrat cu un ac de umflare cu bilă, mandrină presta, duză de umflare și mandrină Schrader
  • 4 presetări de memorie pentru bar și 3 unități de măsură
  • Afișaj LCD iluminat cu un manometru digital de presiune și combustibil care afișează încărcătura rămasă
  • Sistem de baterii flexibil: funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Periat
  • Livrat: În cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 HB12)
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1x ac cu bilă, 1x adaptor pentru supapă Presta, 1x duză de umflare și 1x adaptor pentru supapă Schrader

Livrare:

Baterii nu sunt incluse în livrare, încărcător nu este inclus în livrare, în cutie, 1x ac pentru balon, 1x adaptor pentru supapă Presta, 1x duză de umflare și 1x adaptor pentru supapă Schrader

Descărcări și documente

Produse potrivite