IRPL250 USB LANTERNĂ REÎNCĂRCABILĂ 250 LU. XXX

Cod articol: L00800 2221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 2221
EAN / GTIN 4058546348984
Număr producător 4933478705
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • TRUEVIEW - soluție de iluminat de înaltă eficiență cu 250 de lumeni și o rază de acțiune de până la 100 m
  • Rezistent la praf și protejat împotriva scufundării temporare până la 2 m (clasa de protecție IP 67)
  • Pointerul laser oferă precizia necesară pentru comunicarea pe șantier
  • Zona de mușcătură protejată
  • Două moduri pentru a optimiza luminozitatea și durata de funcționare
  • Încărcați în mod convenabil bateria internă a Milwaukee Rechargeable cu un cablu micro USB de la o sursă de alimentare USB sau de la o priză de perete (fișa de alimentare nu este inclusă)
  • Lumina luminează intermitent pentru a indica o încărcare scăzută a bateriei
  • Clip reglabil / detașabil pentru o fixare optimizată
  • Cablu micro USB robust, împletit, cu ștecher metalic
  • Cablu USB inclus

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Reîncărcabilă
  • Baterie: Li-ion
  • Număr de baterii/reîncărcabilă: 1
  • Tip de baterii/reîncărcabilă: Li-ion
  • Tip de tehnologie: TRUEVIEW
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,06 (cu baterie inclusă)
  • Greutate cu pachet de baterii: 0,06
  • Încărcător inclus: cablu USB
  • Cadruță inclusă: Da
  • Varianta produsului: IR PL250
  • Volumea [V]: 4

Livrare:

Baterie, cablu USB, blister