{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Denumirea producătorului | M18ONEIWF12-0X | |
| Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Tip acumulator | Litiu-ion | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Moment maxim treapta 1 | 40 Nm | |
| Moment maxim treapta 2 | 120 Nm | |
| Moment maxim treapta 3 | 220 Nm | |
| Moment maxim treapta 4 | 300 Nm | |
| Număr de percuţii treapta 1 | 1.300 min-1 | |
| Număr de percuţii treapta 2 | 2.100 min-1 | |
| Număr de percuţii treapta 3 | 2.550 min-1 | |
| Număr de percuţii treapta 4 | 3.200 min-1 | |
| Dimensiunile portsculei | 1/2 inch | |
| Turaţie maximă treapta 1 | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
| Cod articol | L00800 185 | |
| EAN / GTIN | 4002395289936 | |
| Număr producător | 4933459198 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |