• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

FIERĂSTRĂU CU ACUMULATOR M18FBJS-0X

Cod articol: L00800 163
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 163
EAN / GTIN 4058546227449
Număr producător 4933464799
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Motorul POWERSTATE® fără perii pentru performanțe ridicate de tăiere de până la 32 m în panouri OSB de 19 mm cu o singură încărcare a bateriei de 5,0 Ah
  • Electronicele PREDLINK PLUS® oferă protecție digitală avansată împotriva suprasarcinii atât pentru mașină, cât și pentru baterie și mențin o putere constantă sub sarcină
  • Bateria PREDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, sistem electronic avansat și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață lungă și durabilitate
  • Sistem de schimbare rapidă a lamei FIXTEC® pentru schimbări rapide și fără scule
  • Reglare a cursei pendulului în 5 poziții pentru performanțe ridicate de tăiere
  • Interuptorul pornit/oprit cu mâna înmărmurită permite utilizarea în mai multe poziții diferite
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, sistem electronic avansat și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață lungă și durabilitate
  • Sistem de schimbare rapidă a lamei FIXTEC® pentru schimbări rapide și fără scule
  • Reglare a cursei pendulului în 5 poziții pentru performanțe ridicate de tăiere permite utilizarea în mai multe poziții diferite
  • 6 setări de viteză cu pornire ușoară
  • 3500 de curse pe minut pentru tăieturi curate și vibrații reduse
  • Funcția de suflare a cipului asigură o linie de tăiere foarte vizibilă
  • Iluminarea cu LED-uri a zonei de lucru
  • Supa de alunecare din plastic pentru a proteja suprafața materialului
  • Furnizat cu 1 x pânză de ferăstrău, Adaptor pentru extragerea prafului, capac pentru praf, protecție împotriva ruperii așchiilor, talpă de alunecare din plastic
  • 100 % compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 2,8
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Stație de încărcare disponibilă: Adâncime de tăiere în lemn [mm]: 100
  • Profunditate Adâncimea maximă de tăiere în oțel [mm]: 10
  • Varianta de produs: M18 FBJS-0X
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: 1 x pânza de ferăstrău, adaptor pentru aspirarea prafului, capac de praf, apărătoare de așchii, talpă de alunecare din plastic
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 100
  • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 10

Livrare:

Cutie HD, 1 x pânza de ferăstrău, adaptor pentru aspirarea prafului, capac pentru praf, protecție împotriva așchiilor, talpă de alunecare din plastic

Descărcări și documente

Produse potrivite