Descriere:
- RAPIDSTOP™ pentru o frânare rapidă a discurilor și o protecție ridicată a utilizatorului
- Sistem de schimbare rapidă FIXTEC™ pentru schimbarea discului fără scule
- Reglarea fără scule a protecției permite capacități mari de tăiere
- Putere cu cablu similară cu cea a unui polizor unghiular de 1200 W
- Dimensiuni reduse ale cutiei de viteze și un unghi mai mic de montare a bateriei - pentru un echilibru și o ergonomie mai bune în comparație cu modelul anterior
- RAPIDSTOP™ pentru frânarea rapidă a discurilor în mai puțin de 2 secunde pentru o protecție ridicată a utilizatorului
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații reduse
- Sistem de schimbare rapidă FIXTEC™ pentru schimbarea discului fără scule
- Design cu mâner subțire
- Apărătoarea de praf înlocuibilă previne pătrunderea murdăriei, prelungind durata de viață a mașinii
- Reglarea fără scule a protecției de 125 mm permite capacități mari de tăiere
- Reporniți protecția pentru o protecție ridicată a utilizatorului
- M18 FUEL este conceput pentru cei mai exigenți utilizatori
- Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE, bateria REDLITHIUM și sistemul electronic REDLINK PLUS
- Prin combinarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare durabilitate posibilă
- Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE M18
Caracteristică:
- Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
- Baterie: Li-ion
- Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
- Sistem de baterii: M18
- Număr de baterii/pachete de baterii: 0
- Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
- Pe tehnologie: Fuel
- Viteză fără sarcină: 8500
- Diametrul scripetelui: 125
- Diametrul axului: 14
- Livrat: Cutie HD
- Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
- Greutate cu pachetul de baterii: 2,7
- Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
- Stație de încărcare disponibilă: Nu
- Viteza de tăiere [min_1]: 8500
- Adâncimea maximă de tăiere: 33
- Viteza maximă de tăiere: 33
- Viteza maximă de tăiere [min.
- Adâncimea de tăiere [mm]: 33
- Varianta produsului: M18 FSAG125XB-0X
- Diametrul discului [mm]: 125
- Tensiune [V]: 18
- Filet de ax: M14
- Echipament standard: Protecție antipraf înlocuibilă, flanşă de protecție, mâner lateral anti-vibrații, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie, eliberare rapidă
Livrare:
Baterii neincluse în livrare, încărcător neincluse în livrare, cutie HD, grilă de protecție împotriva prafului detașabilă, capac de protecție, mâner lateral anti-vibrații, flanșă, piuliță flanșă, cheie fixă, sistem de prindere rapidă