M12PAL-Lanternă pivotantă cu leduri

Cod articol: L00800 1140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 1140
EAN / GTIN 4058546344030
Număr producător 4933478226
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Design rezistent la șocuri, rezistă la căderi de până la 3 m
  • Design compact - ideal pentru utilizare mobilă
  • 2. Port USB de 1 AMP pentru încărcarea dispozitivelor USB
  • Rezistent la praf și la stropi de apă (clasificare IP 54)
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M12®
  • TRUEVIEW® - soluție de iluminat de înaltă eficiență cu 700 lumeni
  • Până la 24 de ore de funcționare cu o lampă M12®-REDLITHIUM® 4, Baterie de 0 Ah
  • Versatil datorită designului funcțional cu magneți integrați și capetelor de lumină rotative cu rotație de 40° în orice direcție
  • Avertizare de încărcare redusă - lampa începe să clipească

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt baterii incluse
  • Sistem de baterii: M12
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Sunt furnizate: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,1
  • Încărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Cadruță inclusă: Nu
  • Varianta de produs: M12 PAL-0
  • Voltaj [V]: 12
  • Echipament standard: Nu sunt incluse baterii și încărcător

Livrare:

Baterii reîncărcabile nu sunt incluse în pachet, încărcător nu este inclus în pachet, ambalaj blister, baterii reîncărcabile și încărcător nu sunt incluse în pachet

Produse potrivite