Aparat de suflat aer GHG 23-66, L-BOXX

Cod articol: L00620 107369
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
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
Cod articol L00620 107369
EAN / GTIN 4053423303964
Număr producător 06012A6303
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

SUFLANTĂ DE AER CALD GHG 23-66, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Cap de aspirare pentru suprafață 50 mm (1 609 201 795). Duză reductoare, 9 mm (1 609 201 797). Placă de sudură, 10 mm (1 609 201 798). Duză reflectorizantă, 32 x 33 mm (1 609 390 453). Duză de protecție din sticlă 75 mm PHG-N3 (1 609 390 452). Set tubulatură termocontractabilă (1 609 201 812)