Multifuncţional rotativ cu acumulatori GRO 12V-35, cu 2 x 2.0 Ah Li-Ion acumulator, l-BOXX

Cod articol: L00590 21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tensiunea acumulatorului 12 V
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol L00590 21
EAN / GTIN 3165140709002
Număr producător 06019C5001
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Multifuncţional rotativ cu acumulatori GRO 12V-35
  • puternic și versatil pentru aplicații profesionale, motor puternic de mare viteză pentru progres rapid de lucru, aplicații profesionale versatile, cum ar fi tăierea, măcinarea, frezarea, lustruirea și găurirea, în special în zonele greu accesibile, lucru confortabil datorită designului compact, designului ergonomic și luminii LED integrate, 5 x disc de debitat, 32 mm; accesorii cutie; mandrină; carcasă superioară; cheie; bucşă elastică; 2 x acumulator GBA 12V 2

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Greutate cu baterie inclusă: 0,62 kg
  • Viteza de rotație: 5000 - 35000 min-1
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [măcinare]: 9,0 m/s²
  • Vibrații de instabilitate K [măcinare]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 5 x disc de tăiere, 32 mm
  • Cutie de accesorii
  • Cup arbor
  • Ajutor de fixare a carcasei
  • Lachetă
  • Lachetă de fixare
  • Călușei
  • Călușei de prindere
  • 2 x Baterie GBA 12V 2. 0Ah
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru baterie și încărcător
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă

Descărcări și documente

Produse potrivite