Maşină de şlefuit excentrică cu acumulatori GEX 18V-125 in l-BOXX

Cod articol: L00590 1333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L00590 1333
EAN / GTIN 4059952539645
Număr producător 0601372200
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GEX 18V-125 Maşină de şlefuit excentrică cu acumulatori
  • polizorul excentric profesional GEX 18V-125 oferă un control optim al uneltelor, în special atunci când se prelucrează suprafețe mai mari
  • Echilibrul excelent al mașinii de șlefuit excentrice aproape de piesă, precum și ergonomia excelentă a suportului de mână și a mânerului asigură un control optim al uneltei
  • Progresul rapid al lucrului și durata de viață mai lungă a uneltei sunt asigurate de motorul fără perii și de sistemul Bosch Professional 18V
  • Funcționarea GEX 18V-125 Professional este simplă și intuitivă
  • Acest polizor excentric fără fir este potrivit pentru măcinarea ușoară, măcinarea intermediară, îndepărtarea vopselei și măcinarea fină a suprafețelor
  • Poate fi folosit pe lemn, furnir, vopsea, materiale de umplutură, suprafețe minerale și acrilice
  • Este compatibil cu sistemul profesional 18V și cu sistemul Bosch Click & Clean Dust Extraction
  • GEX 18V-125 Professional are, de asemenea, un sac de praf, preselectare a vitezei și o placă de șlefuire de 125 mm cu scai pentru fixarea foii de șlefuire

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Excentricitate: 1,25 mm
  • Greutate fără baterie: 1,1 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 1,6 kg
  • Viteza fără sarcină: 6000 - 10000 rpm
  • Ajutor abraziv: scai de fixare
  • Disc de șlefuire Ø: 125 mm
  • Diametrul cercului de vibrații: 2,5 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire lemn masiv]: 2,2 m/s²
  • Viteza de vibrații: 12000 - 20000 min-1
  • Viteza de instabilitate K [șlefuire lemn masiv]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 153 mm
  • Dimensiune (înălțime): 108 mm
  • Dimensiune (lungime): 224 mm

Livrare:

  • Disc de șlefuire (125 mm)
  • 1 x Foaie de șlefuire C430, Expert pentru lemn+vopsea, 120 (disponibil separat ca pachet de 5: 2 608 605 643)
  • Sac de praf
  • L-BOXX 136

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă