Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR 12V-15

Cod articol: L00590 1287
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol L00590 1287
EAN / GTIN 4059952563879
Număr producător 060186810H
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-15, Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-15 Professional oferă un raport echilibrat între putere și dimensiune în clasa de 12 volți de la Bosch
  • Cuplul său dur de 30 Nm și 0-1,300 rpm asigură cel mai bun raport între dimensiune și putere
  • Designul său compact permite o manevrare optimă și este ideal pentru lucrul deasupra capului și în spații înguste
  • Supraîncărcarea, supraîncălzirea și descărcarea profundă sunt prevenite prin protecția celulei electronice a șurubului de foraj
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 19 mm, în oțel de până la 10 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 7 mm
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți
  • GSR 12V-15 Professional dispune și de 2 trepte de viteză, Autolock, indicator de nivel de încărcare, protecție electronică a motorului și tehnologie litiu-ion
  • 2 x acumulator GBA 12V 2

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 19 mm
  • Diametru Ø oțel, max. : 10 mm
  • Cuplu (slab/dure/max.): 15/30/-- Nm
  • Pas de cuplu: 20+1
  • Domeniu de prindere, max.: 10,0 mm
  • Domeniu de prindere, min.: 1,0 mm
  • Greutate cu baterie inclusă. Baterie: 1,0 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
  • Diametru Ø, max.: 7 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K [șuruburi]: 2,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 178 mm

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah
  • Încărcător GAL 12V-20 Professional
  • Set de biți 25-tlg.
  • Bosch Professional tool bag 12V

Descărcări și documente

Produse potrivite