Valiză de transport l-BOXX 136

Cod articol: L00590 1126
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol L00590 1126
EAN / GTIN 3165140917421
Număr producător 1600A012G0
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • L-BOXX 136 Trunk System
  • l-BOXX 136 oferă o soluție îmbunătățită de depozitare și transport ca parte a sistemului de mobilitate Bosch
  • Mecanismul de clic optimizat al l-BOXX permite deschiderea ușoară a cutiilor stivuite pentru manevrare convenabilă
  • Compatibilitatea completă a variantelor l-BOXX
  • a inserțiilor de instrumente și a sistemului de configurare a vehiculului Sortimo asigură flexibilitate absolută
  • Curelele de fixare strânse și materialul durabil de la cutie sunt factori cheie în designul său robust
  • în timp ce mânerul suplimentar de transport frontal facilitează transportarea cutie aproape de corp
  • Este potrivit pentru depozitare și transport cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo
  • Caddy-ul de aluminiu și scuterul l-BOXX
  • L-BOXX 136 are o capacitate de încărcare de până la 100 kg
  • o capacitate de încărcare de până la 25 kg și o rezistență la tracțiune de 50 kg
  • A primit Premiul Internațional de Design în 2017 și Premiul german de Design și un premiu PRO-K în 2018 pentru designul său remarcabil

Caracteristică:

  • Dimensiuni externe (lățime x lungime x înălțime): 442 x 357 x 151 mm
  • Adecvat pentru: Toate tipurile de scule electrice
  • Greutate: 1,9 kg
  • Capacitate mare de încărcare: 100 kg
  • Căsuța de încărcare: 25 kg
  • Material de finisare: ABS
  • Rezistență la tracțiune: 50 kg