Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-35 FC, versiunea solo

Cod articol: L00590 1116
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
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
Cod articol L00590 1116
EAN / GTIN 3165140936958
Număr producător 06019H3004
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-35 FC, Maşină de găurit cu acumulatori GSR 12V-35 FC profesional cu motor fără perii este instrumentul cel mai versatil în segmentul de 12 volți pentru orice aplicație
  • Sistemul FlexiClick include patru accesorii care pot fi ușor modificate, combinate și ajustate pentru a oferi până la 8 configurații pentru flexibilitate maximă
  • Extrem de compact cu capacitate de putere ridicată simultan, instrumentul oferă o manevrabilitate optimă și, prin urmare, este ideal pentru lucrul în zone greu accesibile
  • Motorul său fără perii, în combinație cu protecția electronică a motorului, oferă protecție la suprasarcină și prelungește durata de viață a uneltei
  • Acest instrument este perfect pentru foraj și înșurubare în lemn și oțel
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 12V
  • GSR 12V-35 FC Professional este, de asemenea, echipat cu 2 trepte de viteză, Autolock, clemă/cârlig curea, suport de biți, indicator de stare a încărcării, Protecție electronică a celulelor, lumină LED, baterie Li-Ion, cutie de viteze metalică, rotație dreapta/stânga și preselectare viteză

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 32 mm
  • Diametru Ø oțel, max. 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 20/35/- Nm
  • Setări de cuplu: 20+1
  • Greutate fără baterie: 0,59 kg
  • Viteza fără sarcină (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametru Ø, max.: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 2. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [înșurubare]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 181 mm

Livrare:

  • Carton
  • Fără baterie(e) și fără încărcător