Aparat de suflat aer cald GHG 20-60

Cod articol: L00590 1109
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
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
Tip produs Heißluftgebläse

Identificare și clasificare

Cod articol L00590 1109
EAN / GTIN 3165140889551
Număr producător 06012A6400
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aparat de suflat aer cald HHU 20-60, Aparat de suflat aer cald HHU 20-60 PROFESSIONAL asigură o manevrare optimă în orice poziție de lucru
  • Are două viteze ale fluxului de aer și un control al temperaturii cu nouă setări pentru o funcționare și mai convenabilă
  • Datorită motorului său puternic de 2.000 wați, puternicul GHG 20-60 Professional ajunge cu ușurință până la 630 ° C
  • Designul său drept permite lucrul confortabil în multe poziții de lucru diferite și, prin urmare, o gamă și mai largă de aplicații
  • Acest Aparat de suflat aer cald este proiectat pentru a fi utilizat într-o gamă largă de aplicații care necesită un flux de aer cald și este ideal pentru straturile de podea
  • Pentru mai mult confort, GHG 20-60 Professional poate fi depozitat pentru răcire imediat după funcționare

Caracteristică:

  • Temperatura de lucru: 50 - 630 °C
  • Greutate: 0,6 kg
  • Setare rece, 50°C: nu
  • Debit de aer: 150 - 500 l/min
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Control, debit de aer: 2
  • Control continuu al temperaturii: nu
  • Dimensiune (lățime): 74 mm
  • Dimensiune (înălțime): 97 mm
  • Dimensiune (lungime): 340 mm

Livrare:

  • Cutie de carton