Robinet VARIO M16 pentru găuri pasante

Cod articol: L00020 110349
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
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
Cod articol L00020 110349
EAN / GTIN 4014586476728
Număr producător 63110030010
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Robinet VARIO M16 pentru găuri pasante

Caracteristică:

  • L: 95 mm
  • Lungimea spiralei: 32 mm
  • Material: HSS
  • Strat de acoperire: Nitrură de aluminiu Titan (TiAlN)
  • Stabilitate: 64 HRC
  • Rezistență la căldură: Max. 800 °C.
  • Portsculă: Arbore de biți Vario
  • Filetare: M 16
  • Viteză max. Grosimea materialului: 32 mm
  • Greutate: 0,08 kg