Stilou ceramic, M4

Cod articol: K651403
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
Cod articol K651403
EAN / GTIN 4250516607750
Număr producător K651403
L-Număr L40700 608
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 2
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M4-R6-L100-ML86-SCER4-BS7
  • Lungimea efectivă: 86
  • Filet: M4
  • Mărime / Dimensiune: 0,123 X 0,013 X 0,015 M
  • Articolul ITP nr.: TK M4 060 07 103
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅ : 6
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Ceramică
  • Articolul Qmark nr.: TM4-60103-C
  • Articolul Renishaw nr.: A-5000-3712