Stilou din fibră de carbon, M3/ D10 x 75

Cod articol: K651310
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
Cod articol K651310
Număr producător K651310
L-Număr L40700 1053
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M3-R10-L75-ML75-SCFC4-BS4
  • Lungimea efectivă: 75
  • Filet: M3
  • Mărime / Dimensiune: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅ : 10
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Plastic ranforsat cu fibră de carbon
  • Articolul Renishaw nr.: A-5003-7057