Stilou din fibră de carbon, 6,0 x 75 mm 651306

Cod articol: K651306
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol K651306
EAN / GTIN 4250516602113
Număr producător K651306
L-Număr L40700 835
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Numărul vechi al articolului: A-5003-4860
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M3-R6-L75-ML75-SCFC4-BS4
  • Lungimea efectivă: 75
  • Filet: M3
  • Mărime / Dimensiune: 0,093 X 0,015 X 0,015 M
  • Articolul ITP nr.: TC M3 060 04 078
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 6
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Plastic ranforsat cu fibră de carbon
  • Articolul Qmark nr.: TM3-6078-G
  • Articolul Renishaw nr.: A-5003-4860

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă