Stilou 1,5 x 20 mm, metal dur 651250

Cod articol: K651250
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol K651250
EAN / GTIN 4250516600157
Număr producător K651250
L-Număr L40700 587
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile drepte sunt utilizate pentru a detecta caracteristicile ușor accesibile de pe suprafața care urmează să fie măsurată.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Numărul vechi al articolului: K-PS49M2
  • Cod, formă scurtă sistem: 01-M2-R1,5-L20-ML12,5-SWC1-BS3
  • Lungimea efectivă: 12,5
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolul ITP nr.: TH M2 015 03 021
  • Clasă conform DIN 5401: Clasa 5
  • Bilă ∅: 1,5
  • Material bilă: Rubin
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: Carbură
  • Articolul Qmark nr.: TM2-1520.75
  • Articolul Renishaw nr.: A-5003-0034

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă