Vârf de sondă 1,5 x 11 mm, cilindric, oțel inoxidabil 651030

Cod articol: K651030
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
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol K651030
EAN / GTIN 4250516600836
Număr producător K651030
L-Număr L40700 1275
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Sondele cilindrice sunt destinate inspectării caracteristicilor de pe marginile mai subțiri ale piesei de prelucrat (de exemplu, tablă). În acest caz, înregistrarea fiabilă a punctului de măsurare cu un element sferic al sondei nu este adesea posibilă.

Caracteristică:

  • ⌀ pentru cheie pentru pini: 1,3
  • Numărul vechi al articolului: K-PS18M2
  • Cod, formă scurtă sistem: 02-M2-SC1,5-L10,75-ML5,25/1,2-SS1-BS3
  • Lungimea efectivă: 05:25:00
  • Filet: M2
  • Mărime / Dimensiune: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolul ITP nr.: ZH M2 015 03 011
  • Material corp de bază: oțel inoxidabil
  • Material coadă: oțel inoxidabil
  • Materialul cilindrului: Oțel inoxidabil
  • Articolul Qmark nr.: TM2-1511-CYL
  • Articolul Renishaw nr.: A-5004-7589
  • Articolul Renishaw nr. (vechi): M-5000-4152
  • Cilindru-∅ : 1,5