kit eco-fix L (98)

Cod articol: K551549
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
Cod articol K551549
EAN / GTIN 4250516616592
Număr producător K551549
L-Număr L40010 13143
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura o intrare ușoară în tehnologia de prindere, Mitutoyo oferă o gamă de kituri pre-configurate. Alegeți dintre kituri cu diferite dimensiuni ale plăcii de bază și diferite combinații de elemente de prindere.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: K551049
  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Acest set modular de prindere KMG eco-fix este utilizat pentru fixarea sigură, flexibilă și repetabilă a unei game largi de piese de prelucrat.

    Compus din:
    • Componentele de bază ale sistemului de prindere eco-fix.
    • Placă de bază cu dimensiuni de 500 mm x 400 mm și filet de fixare M6 în grilă de 12,5 mm / 25 mm.
    Pentru o montare ușoară pe masa de măsurare KMG, pregătit pentru măsurarea în serie. Vă rugăm să vă informați și despre noul sistem de paletizare și poziționare.
  • Mărime / Dimensiune: 0,615 X 0,53 X 0,08 M
  • Cantitate: 98
  • Gama de produse: eco-fix
  • Componenta sistemului: set