RST-profil 2000mm, seria de profile RST

Cod articol: K551156
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
Cod articol K551156
Număr producător K551156
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Seria de profiluri este formată din trei componente de bază diferite: Seria de profile multiflex. sunt profile cu coadă de rândunică pentru montarea cadrelor de bază direct pe masa de măsurare a CMM. Profilele economice multiiflex. sunt utilizate pentru montarea cadrelor de bază și au profile cu coadă de rândunică și canelură în T. Profilul actual multiiflex. are un sistem suplimentar de grilă, împreună cu pini de poziționare care permit fixarea sigură a plăcilor de montare și a glisierelor.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Sistemul de profilemultiflex de la Mitutoyo combină pentru prima dată avantajele a trei tipuri diferite de profile pentru construcția de dispozitive într-un singur profil.

    Profile în coadă de rândunică
    • Pe de o parte, există avantajul imbatabil al profilului în coadă de rândunică cu opțiunea sa flexibilă de alunecare pentru elementele de glisare, de exemplu, pentru a reacționa extrem de rapid și rentabil la modificările coordonatelor punctelor de prindere.
    Profiluri de rețea
    • Combinat cu opțiunea profilului de grilă, cu care opțiunile de montare pot fi realizate în mod reproductibil într-o grilă fixă de 50 mm.
    Profile cu fantă în T
    • În plus, atașamentele pot fi poziționate liber în fanta T a profilului cu ajutorul blocurilor glisante. Aici este posibil să se combine cu aproape toate tipurile de profile și piese suplimentare, inclusiv cele de la alți producători.
    Profilul Multiflex este compatibil cu profilurile Mitutoyo dovedite și poate fi, de asemenea, combinat perfect cu coloanele de prindere vari-fix.
  • Bore ∅ a: 12,5
  • Lățime 1: 50
  • Înălţime 1: 50
  • Lungime 1: 2000
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: multiflexprofil
  • Componenta sistemului: Element de profil
  • Fantă în T: Da