Suport de montare, L=120

Cod articol: K551045
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
Cod articol K551045
EAN / GTIN 4250516610217
Număr producător K551045
L-Număr L40700 127869
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Pentru a asigura întotdeauna nivelul corect de înălțime, știfturile de poziționare fixe și reglabile sunt disponibile în diferite lungimi. Cârligele de dimensiuni diferite permit poziționarea corectă atunci când grila plăcii de bază nu se armonizează cu piesa de prelucrat.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: KMG
  • Descriere: Suport de montare eco-fix, L = 120 mm, ∅ 20 mm
    Pentru a crea poziții de asamblare între pozițiile de grilă ale plăcilor de bază.
    Fabricat din aluminiu anodizat dur pentru o rezistență optimă la zgârieturi și uzură.
  • Bore ∅ a: 19,8
  • Lățime 1: 25
  • Mărime / Dimensiune: 0,124 X 0,035 X 0,02 M
  • Înălţime 1: 15
  • Lungime 1: 120
  • Cantitate: 1
  • Lăţimea canalului: 8
  • Gama de produse: eco-fix
  • Componenta sistemului: Elemente de suprastructură