Cărucior pentru colete

Cod articol: K1331V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior de transport

Identificare și clasificare

Cod articol K1331V
EAN / GTIN 4017976813318
Număr producător K1331V
L-Număr L90080 1059
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Practic, cu o găleată mare din oțel tubular pliabilă. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope din cauciuc masiv pe jante din plastic. Butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea lamei (mm): 320/250
Adâncimea cupei (mm): 250/500
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 873
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56

Descărcări și documente

Produse potrivite