Cheie tubulară 3/4″ 6 fețe 50mm

Cod articol.: K.50HB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol K.50HB
EAN / GTIN 3148516601483
Număr producător K.50HB
L-Număr L60130 7748
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • Blocaj de siguranță pe clichetele reversibile și elementele de acționare prevăzute cu știft de blocare
  • Echipat cu buton de eliberare rapidă
  • Finisaj crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 50
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 68.5
  • L [mm]: 75.0
  • L1 [mm]: 33
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 725