Arbore hidraulic cu operare manuală a manetei în caz, forță de tracțiune de până la 4 t (dimensiune filet )

Cod articol: K-8-HP-621
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol K-8-HP-621
EAN / GTIN 4021176041396
Număr producător K-8-HP-621
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Arborele hidraulic cu manevrare manuală în cutie este potrivit pentru extragerea rulmenților, angrenajelor și discurilor deosebit de strânse, cu o forță de extragere de până la 21 de tone. Datorită sistemului hidraulic de ungere integrat, nu este necesară nicio pompă externă. Brațul de pârghie al pompei poate fi pivotat la 360°. Cu ajutorul inelului de fixare, axul hidraulic poate fi utilizat și pentru componente cu un orificiu de trecere normal.
  • Axul hidraulic garantează îndepărtarea ușoară și controlată a pieselor deosebit de strâmte cu un efort redus
  • Reducerea semnificativă a timpilor de dezasamblare datorită manipulării rapide și ușoare

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 40kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 4t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 04:41:00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2″
  • Cursă [mm]: 52

Descărcări și documente

Produse potrivite