Cheie dinamometrică 3/4″ 300 - 1500 Nm

Cod articol: K.202DB
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
  • Pătrat de antrenare: 3/4
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
Momentul maxim 1.500 Nm
Pătrat de antrenare 3/4 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol K.202DB
EAN / GTIN 3148510309323
Număr producător K.202DB
L-Număr L60130 5929
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 4% din valoarea indicată
  • Două scări de citire: Nm și lbf-ft
  • Indicator cu cadran cu diametru mare
  • Semnal luminos atunci când se atinge cuplul de strângere
  • Conexiune cilindrică, diametru 30 mm
  • Numerotat, livrat cu certificat de calibrare

Caracteristică:

  • L [mm]: 595
  • Putere [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Putere [N.m]: 300 - 1500
  • Diviziune de măsurare [lbf.ft]: 50
  • Diviziune de măsurare [N.m]: 50
  • [kg]: 4.65