Cutie de scule JET+ cu 4 sertare, 4 module pe sertar, negru (RAL 9004)

Cod articol: JET.C4NM4A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol JET.C4NM4A
EAN / GTIN 3662424106941
Număr producător JET.C4NM4A
L-Număr L60130 106081
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață de lucru cu 25% mai mare (vs. gamă veche) pentru o utilizare optimă
  • Sistem inovator de fante pentru fixarea ușoară a unui număr mare de accesorii
  • Mânere duble
  • Viabilitate îndelungată datorită materialelor de înaltă calitate - rezistente la cele mai comune substanțe chimice de atelier
  • Protecție întărită datorită materialului elastomer termoplastic cu efect de absorbție a șocurilor protejează uneltele și căruciorul
  • Mânere din aluminiu anodizat de înaltă calitate cu design exclusiv pentru confort și aderență ideale
  • Sistem de închidere moale: cu șine cu rulmenți cu bile, complet extensibil cu ″soft close″ pentru închiderea lină a sertarelor
  • Blocare centrală cu mecanism robust din oțel și cheie pliabilă incasabilă
  • Găuri pentru un total de 8 șurubelnițe sau.
  • Compatibil cu toate modulele Facom

Caracteristică:

  • 4 sertare = 16 module
  • 3 sertare, înălțime 60 mm = 12 module
  • 1 sertar, înălțime 130 mm = 4 module
  • Capacitate și sarcină utilă divizată pe sertar a versiunilor M4:
  • Sertar 60 mm: 25 kg - 20 litri
  • Sertar 130 mm: 30 kg - 40 litri
  • Capacitate utilă totală în sertare: 105 kg
  • Capacitate: 100 litri
  • Capacitate totală pe blatul de lucru în poziție statică: 600 kg
  • Dimensiuni totale (inclusiv rotile și blatul de lucru, L x l x îh): 964 x 546 x 480 mm
  • Dimensiuni utile ale sertarelor (L x l x îh): 759 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Culoare: Negru 9005
  • [kg]: 51