Cutie de scule JET+ cu 4 sertare, 3 module pe sertar, roșu (RAL 3020)

Cod articol: JET.C4M3A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol JET.C4M3A
EAN / GTIN 3662424106903
Număr producător JET.C4M3A
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață de lucru cu 25% mai mare (vs. gamă veche) pentru o utilizare optimă
  • Sistem inovator de fante pentru fixarea ușoară a unui număr mare de accesorii
  • Mânere duble
  • Viabilitate îndelungată datorită materialelor de înaltă calitate - rezistente la cele mai comune substanțe chimice de atelier
  • Protecție întărită datorită materialului elastomer termoplastic cu efect de absorbție a șocurilor protejează uneltele și căruciorul
  • Mânere din aluminiu anodizat de înaltă calitate cu design exclusiv pentru confort și aderență ideale
  • Sistem de închidere moale: cu șine cu rulmenți cu bile, complet extensibil cu ″soft close″ pentru închiderea lină a sertarelor
  • Blocare centrală cu mecanism robust din oțel și cheie pliabilă incasabilă
  • Găuri pentru un total de 8 șurubelnițe sau.
  • Compatibil cu toate modulele Facom

Caracteristică:

  • 4 sertare = 12 module
  • 3 sertare, înălțime 60 mm = 9 module
  • 1 sertar, înălțime 130 mm = 3 module
  • Capacitate și sarcină utilă împărțită pe sertar a versiunilor M3:
  • Sertar 60 mm: 20 kg - 15 litri
  • Sertar 130 mm: 25 kg - 30 litri
  • Capacitate utilă totală în sertare: 85 kg
  • Capacitate: 75 litri
  • Capacitate totală pe blatul de lucru în poziție statică: 500 kg
  • Dimensiuni totale (inclusiv rotile și blatul de lucru, L x l x îh): 774 x 546 x 480 mm
  • Dimensiuni utile ale sertarelor (L x l x îh): 569 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Culoare: Roșu 3020
  • [kg]: 45