Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 7/16″

Cod articol: JB.7/16
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol JB.7/16
EAN / GTIN 3148510291505
Număr producător JB.7/16
L-Număr L60130 7191
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • respectă standardele aviației
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 15,6
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,0
  • 12 muchii [mm]: 12
  • [g]: 24