Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe 9 mm

Cod articol: J.9
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol J.9
EAN / GTIN 3148510271309
Număr producător J.9
L-Număr L60130 7918
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, protejează piulițele
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 13,5
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,7
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 25