Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 10 mm

Cod articol: J.10LA
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol J.10LA
EAN / GTIN 3148510280219
Număr producător J.10LA
L-Număr L60130 6110
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 17.3
  • d1 [mm]: 14.5
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 9.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 50