Scară de platformă; Max 36 kg, d=12 g

Cod articol: IFS 6K-3M
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
Tip produs Balanţă de numărat

Identificare și clasificare

Cod articol IFS 6K-3M
EAN / GTIN 4045761151048
Număr producător IFS 6K-3M
L-Număr L40250 2852
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Standard industrial robust, potrivit pentru utilizare dură
  • Unitate de evaluare ergonomică cu tastatură mare și afișaj LCD cu contrast ridicat pentru introducerea și citirea comodă a valorilor de tară, a greutăților de referință, a valorilor limită etc
  • Trei afișaje pentru indicarea greutății (verificabilă), greutatea de referință, numărul total de bucăți
  • 100 de locații de memorie pentru date de bază, cum ar fi greutatea de referință, cantitatea de referință, greutatea containerului (deducere de tare) etc
  • Numărare precisă: Optimizarea manuală a referinței îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății piesei
  • Totalizarea pieselor de numărare
  • Imprimarea datei și a orei
  • Capac de praf inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 16,5 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, 300×240×110 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 260×150×65 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite