Cântar industrial IFC 6K1DSM, capacitate de cântărire 3000 g; 6000 g, lizibilitate 1 g; 2g

Cod articol: IFC 6K1DSM
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
Cod articol IFC 6K1DSM
EAN / GTIN 4045761480674
Număr producător IFC 6K1DSM
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Standard industrial robust, adecvat pentru utilizare dură
  • Filosofie de operare KERN standardizată și comodă, consecventă pentru toate produsele în ceea ce privește designul, structura meniului, funcțiile butoanelor, conexiunea la interfață și protocolul de interfață
  • Industria 4.0: Cu KERN Universal Port (KUP), datele și comenzile de control pot fi schimbate printr-o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin KUP Extension Box prin trei interfețe în paralel. Sunt disponibile următoarele interfețe: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
  • Fiecare interfață poate fi setată separat, de ex.: Interfața 1 (WLAN): Transmitere continuă către un PC pentru documentarea unui proces, interfață 2 (RS-232): Imprimarea valorii stabile a greutății, interfața 3 (modul analogic): Controlul unui dispozitiv atunci când este atinsă greutatea țintă
  • Cu ceas în timp real standard: Permite ca rezultatele cântăririi să fie înregistrate cu informații precise privind ora. Chiar dacă sursa de alimentare este întreruptă, cântarul poate continua să funcționeze cu ora corectă
  • Opțional, cu memorie Alibi pentru arhivarea fără hârtie a rezultatelor cântăririi. Acest lucru permite, de asemenea, ca rezultatele cântăririlor legale pentru comerț să fie analizate și prelucrate electronic în conformitate cu reglementările
  • Interogarea și controlul de la distanță al balanței prin intermediul calculatorului sau al sistemelor CRM/ERP utilizând protocolul de comunicare KERN
  • Înlocuirea simplificată a bateriei datorită carcasei ușor accesibile. Avantaj deosebit pentru modelele cu verificare opțională, deoarece sigiliul de verificare rămâne intact
  • Platformă: Placă de cântărire din oțel inoxidabil, bază din oțel vopsit, celulă de încărcare din aluminiu acoperit cu silicon cu protecție IP65 împotriva prafului și a stropirii cu apă
  • Bază de masă, inclusiv suport de perete pentru analizor ca standard
  • Capac de protecție inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 48 mm
  • Dimensiunile platformei de cântărire, oțel inoxidabil, L×P×A 230×230×106 mm
  • Dimensiunile unității de evaluare L×P×A 220×150×66,5 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 3 m
  • Greutate netă aprox. 4,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Notă:

  • Pentru aplicațiile legale pentru comerț, vă rugăm să comandați verificarea (evaluarea conformității în conformitate cu NAWI 2014/31/UE) în același timp, verificarea inițială ulterioară nu este posibilă. Avem nevoie de adresa completă a locului de instalare pentru calibrare
  • Conectarea simultană a până la trei interfețe opționale este posibilă numai cu cutia de extensie KUP-A13. Fără cutie, poate fi utilizată o singură interfață opțională în același timp.