Aparat mobil de testare a durității Leeb SAUTER HMM.

Cod articol.: HMM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Durometru Leeb

Identificare și clasificare

Cod articol HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Număr producător HMM
L-Număr L40250 2121
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Senzor de revenire:: Modulul de revenire este prins de un resort împotriva obiectului de testare. În funcție de duritatea obiectului, energia cinetică a modulului este absorbită. Reducerea vitezei este măsurată și convertită în valori de duritate Leeb
  • Senzor de ricoșeu extern: (tip D) inclus
  • Mobilitate: SAUTER HMM oferă mobilitate maximă și flexibilitate de utilizare în comparație cu unitățile staționare de masă și cu testerele de duritate cu senzor intern
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°): printr-o funcție de compensare automată
  • [[2]]Bloc de comparare a durității: inclus 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Livrat în geantă de transport robustă:
  • Memorie internă de date: pentru până la 9 grupuri de măsurători, cu până la 9 valori individuale pe grup, din care se formează valoarea medie a grupului
  • Funcție mini-statistică:: Afișează valoarea măsurată, valoarea medie, direcția de măsurare, data și ora
  • Afișarea valorii măsurate:: Rockwell (B & Bamp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), rezistență la tracțiune (MPa)
  • Conversie automată a unităților:: Rezultatul măsurătorii este convertit automat în toate unitățile de duritate menționate
  • Senzor extern de recul (tip D) inclus
  • Mobilitate: SAUTER HMM. oferă mobilitate maximă și flexibilitate de utilizare în comparație cu unitățile de masă staționare și cu testerele de duritate cu senzor intern
  • Teste în toate direcțiile de testare (360°) datorită unei funcții de compensare automată
  • Bloc de comparație a durității inclus 790 ± 40 HL)
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Memorie internă de date pentru până la 600 de grupuri de măsurători, cu până la 32 de valori individuale pe grup, din care se formează valoarea medie a grupului
  • Funcția mini-statistică: arată valoarea măsurată, valoarea medie, direcția de măsurare, data și ora
  • Afișarea valorilor măsurate: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), rezistență la tracțiune (MPa)

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: ± 1% la 800 HLD (± 6 HLD)
  • Domeniul de măsurare a rezistenței la tracțiune: 375-2639 MPa (oțel)
  • Cea mai mică grosime măsurabilă a materialului: 3 mm cu cuplaj pe bază solidă
  • Cea mai mică greutate de testare pe bază solidă: 2 kg cu cuplaj fix
  • Dimensiuni L×P×H 150×80×30 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 150×80×30 mm
  • SAUTER HMM.: Adaptor de rețea extern, pentru imprimantă, ca standard
  • Baterie inclusă, 3×1,5 V AAA, timp de funcționare până la 30 h
  • poate fi dezactivat, funcție AUTO-OFF pentru economisirea bateriei
  • Greutate netă aprox. 0,25 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături