Menghină din lemn HKL 300/110

Cod articol: HKL30
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol HKL30
EAN / GTIN 4008158026848
Număr producător HKL30
L-Număr L80030 111
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Partea superioară, partea inferioară și excentricul sunt fabricate din lemn de esență tare de înaltă calitate
  • Plăcuțe de plută pentru presare pentru o prindere delicată

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 110 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară a lemnului
    • Șină din oțel galvanizat
    • Capace de protecție din plută
  • Cale ferată: 20x5 mm
  • Anvergură aripă: 300 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Tensiune rapid și ușor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon