Menghină cu șurub din oțel GZ 300/120

Cod articol: GZ30-12
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol GZ30-12
EAN / GTIN 4008158034027
Număr producător GZ30-12
L-Număr L80070 39
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • 20 % mai multă forță de strângere la fiecare rotație a axului datorită profilului optimizat al șinei
  • Siguranță maximă datorită transmiterii drepte a forței la jugul glisant
  • Forță de strângere de până la 6.000 N
  • Jugul glisant și fix călit și călit pentru o strângere elastică și elastică
  • Mâner din lemn cu formă ergonomică
  • Plăci de presiune interschimbabile fără unelte (de la adâncimea gâtului de 80 mm)

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 24.5x9.5 mm
  • Anvergură aripă: 300 mm

Avantaj:

Cea mai mare stabilitate
  • Forma optimizată a profilului vă garantează o acumulare mai mare a forței de prindere într-un timp mai scurt, cu stabilitate și siguranță mai mari. Suportul fix forjat dintr-o singură bucată cu o placă de presiune turnată este călit și galvanizat, făcându-l foarte rezistent și torsional rigid.
Suport glisant forjat
  • Bara glisantă în formă de U din oțel forjat garantează siguranță maximă prin transmisia în linie dreaptă a puterii și rezistă chiar și la cele mai mari sarcini. Puteți conta pe acest lucru în orice moment.
Placă de presiune interschimbabilă
  • Placa de presiune înlocuibilă, fără scule, oferă și mai mult confort pentru munca dvs. Zilnică. Este foarte ușor și rapid de schimbat.
Ax cu funcționare lină
  • Axul acoperit la suprafață cu filet trapezoidal este deosebit de lin și nu se înclină. Pentru o muncă și mai eficientă.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcții metalice
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixare rezistentă, elastică și puternică

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Produse potrivite