Menghină robustă de prindere clasX GSM 500/140

Cod articol: GSM50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol GSM50
EAN / GTIN 4008158035413
Număr producător GSM50
L-Număr L80070 103
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 11.000 N la un cuplu de strângere de 40 Nm
  • Placă de presiune specială rezistentă la căldură, pivotează până la 35

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 140 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat și temperat, fosfat
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, fosfată
  • Cale ferată: 30x15 mm
  • Anvergură aripă: 500 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Clemă de înaltă performanță

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune