{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | TiSiN | |
| Materialul sculei | Carbură monobloc | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghiul elicei | 35 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Dimensiune S | 0,5 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 3 mm | |
| Freze pentru teşire | 45 grad | |
| Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Inel colorat | verde | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Freze pentru debavurare |
| Cod articol | GG8156 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263091134 | |
| Număr producător | GG8156 0,8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |