Cheie inelară, cromat, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol: GG6037 10
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (2,31 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.974 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Standard DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lungime cheie L 140 mm
Înălţime maximă cioc h1 5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 9 mm
Poziţie inel 15 grad
Proces producţie Forjate în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Chei reglabile
USP1 5 bucăți chei inelare

Identificare și clasificare

Cod articol GG6037 10
EAN / GTIN 4069515050623
Număr producător GG6037 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

5 bucăți chei inelare cod 613950 10.

Descărcări și documente

Produse potrivite