{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii | 13 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungime cheie L | 160 mm | |
| Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | |
| Înălţime maximă inel h2 max | 11 mm | |
| Proces producţie | Forjate în matriţă | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Tip produs | Chei reglabile | |
| USP1 | 5 bucăți chei inelare |
| Cod articol | GG6036 13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050579 | |
| Număr producător | GG6036 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |