{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii | 13 mm | |
| Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Lungime cheie L | 160 mm | |
| Înălţime maximă cioc h1 | 6,5 mm | |
| Înălţime maximă inel h2 max | 11 mm | |
| Poziţie inel | 15 grad | |
| Proces producţie | Forjate în matriţă | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | Cromate cu nichel | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Tip produs | Chei reglabile | |
| USP1 | 5 bucăți chei inelare |
| Cod articol | GG6035 13 |