Pachet promotional 5× cleşte pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru

Cod articol: GG6011 250
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (17,96 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
830 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 250 mm
Suprafaţă fosfatat cu mangan, fălci rectificate
Deschidere pentru hexagon 46 mm
Deschidere pentru ţevi 2 inch
Număr de opritoare cu reglare fină 25
Standard DIN ISO 8976
Model de fălci de prindere crestate, dinţate
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Reglare rapidă da
Ajustare fină cu opritor da
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori
USP1 5× cleşte pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru

Identificare și clasificare

Cod articol GG6011 250
EAN / GTIN 4069515045193
Număr producător GG6011 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Posibilitate de ajustare fină cu opritor prin apăsarea unui cap arcuit. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. Bacuri de prindere crestate, dinţate și cu autofixare. În plus, dinți contra-rotativi în partea din spate a fălcii pentru o prindere agresivă. Suprafaţă fosfatată cu mangan, bacuri rectificate. Mânere cu formă ergonomică cu protecţie antialunecare din plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Livrare:

5× cleşte pentru instalatori cod 706001 ref. 250.