{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Categorie | HU7310 | |
| Condiţie de tăiere | continuă | |
| Sfărâmător de aşchii | AM | |
| Număr de bucăţi | 50 | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Avans f | 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 350 mm/min - 600 mm/min | |
| Cuprins | 260986 HU7310 | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TCGT 16T304 | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Aplicaţia principală | N | |
| Adâncime de aşchiere ap min | 0,25 mm | |
| Adâncime de aşchiere ap max | 4 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
| Toleranţă | G | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | GG3826 16T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263098362 | |
| Număr producător | GG3826 16T304 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |