{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de bandă adezivă | unilateral | |
| Material de suport | Bandă adezivă creponată | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Forţă de lipire pe oţel | 0,32 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 10 % | |
| Rezistenţă la rupere | 3 N/mm | |
| Utilizare | Legare; Fixare; Mascare; Mascare | |
| Rezistent la temperaturi de până la | 60 °C | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Temperatură de depozitare | 20 °C | |
| umiditate depozitare | 50 % | |
| durabilitate minimă | 12 lună | |
| Culoarea | Natur | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 18 mm | |
| Grosime | 0,14 mm | |
| Număr de benzi adezive | 120 | |
| Tip produs | Bandă adezivă |
| Cod articol | GG3769 18X50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137719 | |
| Număr producător | GG3769 18X50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |